詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AG-540

品名 : ミニほうき・ちりとりセット

ブラシのハンドルにはグリップが付いているので滑りにくいです

仕様

<セット内容>
ブラシ
 全長:208mm
 毛丈:36mm
 穂先幅:140mm
 材質:柄:スチールゴム、毛:ポリプロピレン
ちりとり
 サイズ:173(W)×245(L)mm
 材質:プラスチック
 先端にゴムが付いています。
ブラシのハンドルにはグリップが付いているので滑りにくいです。
追加説明
カタログ価格

1,890 円(税抜)/ 2,079 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/27 04:26現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 2382ページ

代替品

EA928AD-135
  • 品番

    EA928AD-135

  • コメント

    メーカー違い、仕様をご確認ください

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top