詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AG-541

品名 : 40x60/200mm 真鍮ブラシ

耐腐食性に優れています

仕様

全長 200mm 毛丈 15mm
ブラシサイズ 40×60mm 材質 毛:真鍮、柄:ポリプロピレン
耐腐食性に優れています。
タイヤの汚れや錆などをきれいに除去します。
追加説明
カタログ価格

1,170 円(税抜)/ 1,287 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/11/12 13:46現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0357ページ 0601ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top