詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AG-543

品名 : 120x120x100mm タイヤブラシ(グリップ付)

ポールを取り付けて使用することもできます

仕様

全長 100mm 毛丈 30mm
ブラシサイズ 100×100mm 材質 毛:ポリプロピレン、グリップ:ラバー
追加説明
カタログ価格

1,440 (税抜)/ 1,584 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 36

(2026/02/15 10:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0357ページ 2365ページ

代替品

EA928AG-544
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top