詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AG-553

品名 : 235mm ホイールブラシ

柔らかい毛質で安全に使用できます

仕様

全長 235mm 毛丈 20mm
ブラシサイズ 125×70mm 材質 毛:ポリプロピレン、柄:PVC
柔らかい毛質で安全に使用できます。
追加説明
カタログ価格

810 円(税抜)/ 891 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 63

(2026/11/12 13:46現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0357ページ 2365ページ
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top