詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AG-562

品名 : 720-1220mm 洗車モップ・マイクロファイバー(伸縮型)

ポールを取り外して、手で使用することもできます

仕様

サイズ
モップ:220×180mm、
柄全長:720~1220mm
材質 マイクロファイバー
ポールを取り外して手で使用することもできます。
吸収性に優れています。
追加説明
カタログ価格

4,790 (税抜)/ 5,269 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/08/21 12:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0356ページ
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top