詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AG-575

品名 : 285mm 水切りワイパー(吸水タオル付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
マイクロファイバー部は取り外して洗うことができます

仕様

サイズ ワイパー幅:285mm、タオル幅:300mm 材質 ワイパー:シリコン、タオル:マイクロファイバー
マイクロファイバーとワイパーで水分を残らず拭きあげます。
マイクロファイバー部は取り外して洗えます。
追加説明
カタログ価格

3,790 (税抜)/ 4,169 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/19 12:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0358ページ
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top