詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AG-582

品名 : 350x95mm ハンドモップ(マイクロファイバー)

マイクロファイバーで汚れを取り除きます

仕様

サイズ モップ:350×95mm、
柄全長:380mm、
全長:620mm
材質 マイクロファイバー
マイクロファイバーで汚れを取り除きます。
洗うことが出来、再利用できます。
追加説明
カタログ価格

3,610 円(税抜)/ 3,971 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/11/12 13:46現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0358ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top