詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AG-592

品名 : 855-1370mm スノーブラシ(伸縮型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

全長 855~1370mm 毛丈 45mm
ブラシ幅 216mm スクレーパー幅 103mm
ワイパー幅 233mm 材質 毛:PVC、スクレーパー:ABS、ワイパー:ラバー、柄:スチール
入数 1本
180゚回転するほうきは、広範囲に使え、高い所の雪も掃除できます。
1本でスクレーパーとワイパーとブラシの役割を果たし、霜や凍結を除去します。
ハンドル色多数あり。(色指定はできません。)
追加説明
カタログ価格

4,850 円(税抜)/ 5,335 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/20 19:32現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2471ページ

代替品

EA928AG-615S
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top