詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AG-596

品名 : 580mm スノーブラシ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

ブラシサイズ(mm) 180 全長(mm) 580
毛丈 40mm 材質 毛:PVC
スクレーパー・柄:ABS
滑り止めグリップ付
1本でスクレーパーとブラシの役割を果たし、氷の欠片や霜を除去することができます。
追加説明
カタログ価格

2,530 円(税抜)/ 2,783 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/01 03:41現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2471ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top