詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AG-611A

品名 : 880-1520mm スノーブラシ(伸縮型/4本)

仕様

メーカー コンパル 型番 009729
ブラシ幅(mm) 275 全長(mm) 880~1520
材質 アルミニウム、ポリプロピレン、EVA樹脂、ポリエチレン 重量 650g
入数 4本
RV車、ワゴン車など背の高い車の雪除けに便利な伸縮式のロングタイプ。
アルミ軽量仕様
追加説明
カタログ価格

11,900 円(税抜)/ 13,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 29

(2026/11/13 11:17現在)

商品入数 4 販売単位 St
カタログページ 2471ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top