詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AG-630

品名 : 緊急除雪セット(収納袋付)

仕様

メーカー コンパル 型番 033434
全長(mm) スコップ使用時:950・1030・1110・1190
スノーブラシ使用時:970・1050・1130・1190
4段階調節式
先端サイズ(mm) スコップ:250(W)×345(H)
スノーブラシ:300(W)×55(H)
スクレーパー:130(W)
ハンドル長(mm) 520~780(4段調整式) 材質 スコップ:ポリプロピレン、アルミ
スノーブラシ:ポリプロピレン、合成ゴム
ハンドル:アルミ、EVA樹脂
収納袋:ナイロン
重量(kg) スコップ使用時:0.71
スノーブラシ使用時:0.88
状況に応じて使い分けが可能な雪害対策ツール
着脱式のパーツを組み合わせてスノーブラシ・スコップ・水切り・スクレーパーの4通りの使い方が可能
スタック時のタイヤ周りの雪かきやフロントガラスの雪のけ等、多用途で緊急時にも対応可能
各パーツをまとめて保管できる収納袋付き
追加説明
カタログ価格

6,100 円(税抜)/ 6,710 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/20 13:02現在)

商品入数 1 販売単位 St
ウェブカタログ画像
  • スノーブラシ時
  • スクレーパー
  • 収納袋付き

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top