品番 : EA928AG-63A
品名 : 199x126x60mm 洗車スポンジ
仕様
| メーカー | ワコー | 型番 | CS-84 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 約126×199×60(H)mm | 重量 | 約26g |
| 材質 | ポリウレタンフォーム | ||
| ソフトなスポンジと凸凹加工で車のボディーに優しく洗えます。 | |||
| しっかり握りやすいくびれ形状になっています。 | |||
| コーティング施行車に最適 | |||
| 三層構造スポンジを採用 洗浄面:ほどよいやわらかさのあるスポンジ層が、ボディにやさしく、キメ細かい泡立ちを生み出します。 グリップ層:弾力のあるスポンジを間に挟むことにより、グリップ感がUPし操作性の向上に繋がります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
540 円(税抜)/ 594 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/08 08:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0357ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
