品番 : EA928AG-66A
品名 : 199x126x60mm 洗車スポンジ
仕様
| メーカー | ワコー | 型番 | CS-62 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 199×126×60mm(本体) 260×130×60mm(パッケージ含む) |
重量 | 約38g |
| 材質 | ポリウレタンフォーム | ||
| 大きくても持ちやすく、洗いやすいウエストシェイプ形状。 | |||
| 尖ったスポンジの角では、細かな隙間部分も洗いやすい。 | |||
| スポンジ表面には、ボディにやさしく汚れ落としに効果的な波型加工を施しています。 | |||
| 【汚れを取り込む新素材】 ・きめ細かい泡で洗いたい→ひとつひとつの気泡を一般的な洗車スポンジの約2/3のサイズにしました。 ・洗車キズを防ぎたい→気泡のうす膜を取り除き、汚れをすばやく内部に取り込む構造にしました。 ・品質の良いスポンジを長く使ってほしい→スポンジの伸びを従来品に比べ2倍以上にUP。やわらかく丈夫になりました。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
725 円(税抜)/ 798 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 47 (2026/11/08 08:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0357ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
