詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AG-68

品名 : 250x113x40mm ピカ王スポンジ

仕様

メーカー ワコー 型番 KE-007
サイズ 113×250×40mm 重量 約9g
メラミンフォーム
洗剤なしで汚れが取れます。
水をつけて軽くこするだけで、茶シブや水アカ、湯アカなど、今まで落ちにくかったしつこい汚れもみるみる落とします。
カッターやハサミでお好みのサイズにカットできます。
洗剤を使わないので手に優しく、環境にも優しいスポンジです。
追加説明
カタログ価格

395 円(税抜)/ 435 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 46

(2026/11/04 00:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2363ページ
ウェブカタログ画像
  • 洗剤なしで汚れが取れます。

資料

カタログ
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top