詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AG-70

品名 : 170x230x70mm 洗浄スポンジ

仕様

メーカー たくみ 型番 7200
サイズ 170×230×70mm 材質 ポリウレタン
重量 68.5g
吸水性がよく水分の拭き取りにも適したスポンジで、弾力性が強く長持ちします。
圧縮パック包装になっています。
追加説明
カタログ価格

1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/12 13:38現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2363ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top