詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AG-732

品名 : φ63.5mm 硬質ブラシ(ノーマル)

仕様

メーカー DREMEL(ドレメル) 型番 PC364-1
用途 屋外家具、アルミニウム、金属、セラミック、磁器 直径 φ63.5mm
線径 0.3mm 毛質 普通
最大回転数 2,200rpm 材質 ポリプロピレン
入数 1個
タフな汚れ落とし作業にも対応でき、狭い場所にも届く角度付きの硬質ブラシ
モルタルの床や車のタイヤ磨き、テラスの調度品などに最適
乾湿両用で、屋内でも屋外でも使用可能
電動ブラシ(旧EA928AG-701)用
追加説明
カタログ価格

1,910 円(税抜)/ 2,101 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/24 09:52現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2364ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

硬質ブラシ 製品紹介動画 硬質ブラシ 製品紹介動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top