品番 : EA928AG-733
品名 : φ40.0mmx 50mm コーナーブラシ
仕様
| メーカー | DREMEL(ドレメル) | 型番 | PC369-1 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 水回りの掃除、プラスチック、布地、金属に | 直径 | φ40mm |
| 全長 | 50mm | 線径 | 0.6mm |
| 毛質 | 硬め | 最大回転数 | 2,200rpm |
| 材質 | ポリプロピレン | 入数 | 1個 |
| 硬質なブラシが回転しながら中央に集まるので効率的に汚れをかき出します。 | |||
| 乾湿両用で、屋内でも屋外でも使用可能 | |||
| 水洗い可能 | |||
| 電動ブラシ(旧EA928AG-701)用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,910 円(税抜)/ 2,101 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/24 21:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2364ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
コーナーブラシ 製品紹介動画
