品番 : EA928AG-734
品名 : φ20.0mmx100mm すき間ブラシセット
仕様
| メーカー | DREMEL(ドレメル) | 型番 | PC370-2 |
|---|---|---|---|
| セット内容 | 100mmエクステンション(1本) ブラシ(平型・山型 各1個) |
用途 | タイル目地、プラスチック、金属のくぼみの清掃 |
| 直径 | φ20mm | 全長 | 100mm |
| 線径 | 0.5mm | 毛質 | 硬め |
| 材質 | ナイロン | 入数 | 2個 |
| タイルの目地、蛇口、ストーブ、排水口などの届きにくい場所の頑固な汚れ落としに最適 | |||
| 乾湿両用で、屋内でも屋外でも使用可能 | |||
| 水洗い可能 | |||
| 電動ブラシ(旧EA928AG-701)用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,910 円(税抜)/ 2,101 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/20 18:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2364ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
ディテールブラシ 製品紹介動画
