詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AG-9

品名 : 150x230x8mm 磨きたわし

仕様

サイズ 約150×230×8mm 重量 約22g
材質 ベアテックス・ナイロン不織布(研磨剤入)
ホテル・飲食店・給食センターの業務用として最適
自由に丸めたり、折りたたんだりできます
磨き粉などが不要で非常に経済的です
追加説明
カタログ価格

410 円(税抜)/ 451 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 36

(2026/10/06 09:09現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2363ページ
ウェブカタログ画像
  • 表面

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top