詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AG-93

品名 : 410mm 洗浄ブラシ(左官道具洗い・爪付)

仕様

全長 410mm 毛丈 60mm
ブラシサイズ 60×180mm 毛質 ハード
材質 毛先:塩化ビニール
柄:ポリプロピレン
入数 1本
赤・緑・青の3色あります。(色指定はできません。)
爪付き
追加説明
カタログ価格

870 円(税抜)/ 957 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/10/04 15:34現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2361ページ
ウェブカタログ画像
※色指定不可
  • ※色指定不可
  • ※色指定不可

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top