詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AH-17

品名 : 160x105x38mm/320mm 洗車スポンジ(柄付)

仕様

スポンジサイズ(mm) 105×160×38(H) 全長(mm) 320
材質 スポンジ:BSポリ発泡、
柄:ABS樹脂
重量 100g
ハンドル付きの為、手の届きにくい所でも洗えます。
軽くて腕が疲れず作業がしやすくなっています。
追加説明
カタログ価格

3,740 円(税抜)/ 4,114 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/08 08:23現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0358ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top