詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AH-21

品名 : 440mm トイレブラシ(2本)

仕様

サイズ 75(W)×40(D)×440(H)mm ブラシサイズ 89×100mm
入数 2本 材質 柄・毛:ポリプロピレン
重量 53g
追加説明
カタログ価格

505 円(税抜)/ 556 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 84

(2026/11/12 07:49現在)

商品入数 2 販売単位 組
カタログページ 2368ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top