詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AH-36

品名 : 470mm 洗車ブラシ(通水型/ポリプロピレン)

仕様

メーカー ワコー 型番 CS-27
用途 車のボディの下まわり、タイヤハウスや足回りの洗浄に 全長 470mm
毛丈 60mm ブラシサイズ 180×50mm
材質 柄:ポリエチレン
毛:ポリプロピレン
毛質 ミディアム
通水タイプ
ホース(内径15mm)を接続して使用できます。
先割れタイプの洗車ブラシです。
追加説明
カタログ価格

1,020 (税抜)/ 1,122 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/09/23 10:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0357ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top