品番 : EA928AH-41A
品名 : 130x210x 20mm 洗車スポンジ(柄付)
仕様
| メーカー | ワコー | 型番 | CSP-01 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ドアミラーと窓の隙間に バイザーと窓の隙間に |
スポンジサイズ | 130×210×20(H)mm |
| 全長 | 390mm | 重量 | 約134g |
| 材質 | 本体:ポリエチレン 頭部:ポリウレタンフォーム・ポリエステル・ナイロン グリップ:合成ゴム・PVC |
||
| ムートン調のマイクロファイバーが塗装面もキズつけにくくソフトに洗え、コーティング施工車に最適です。 | |||
| 薄型なので、サイドバイザーのすき間や細部もきれいに洗えます。 | |||
| スポンジグリップなので、当たった際のキズ付きを防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,630 円(税抜)/ 1,793 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/13 02:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0358ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
