品番 : EA928AH-61
品名 : 390mm 洗車ブラシ(通水型/混毛)
カタログ訂正
26/01/22 ●ブラシサイズ…(誤)135×95mm (正)135×100mm ●毛丈…(誤)55mm (正)50mm (No.57 1115)
仕様
| 全長 | 390㎜ | ブラシサイズ | 130×100㎜ |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 50㎜ | 毛質 | ソフト |
| 材質 | 毛:アクリル・特殊PP 柄:ポリエチレン |
重量 | 約200g |
| 壁面洗浄に最適な、通水型洗車ブラシ | |||
| やわらかタッチで毛が柔らかく、それでいてコシもあり、対象物をキズ付けません。 | |||
| ホース(内径15mm)を接続して使用できます。(キャップを外すとホース取付口があります。) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
965 円(税抜)/ 1,062 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 52 (2026/11/08 08:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0357ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
