詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AH-71

品名 : 390mm 洗車ブラシ(黒毛)

カタログ訂正

25/11/13 ブラシサイズの訂正。誤:30x160mm、正:65x160(9025 No.56,57)

仕様

ブラシ 65×160mm 毛丈 62mm
全長 390mm 毛材質 ポリエステル70%
馬毛30%
先端ヘラ付
追加説明
カタログ価格

1,740 円(税抜)/ 1,914 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 53

(2026/11/12 13:28現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0357ページ
ウェブカタログ画像
  • ●先端ヘラ付
  • ※画像は代表画像です(本商品は赤色)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top