品番 : EA928AJ-100
品名 : 255mm スリムブラシ
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 商品名 | キッチンバスボンくん抗菌 シンク排水口ブラシ |
|---|---|---|---|
| 用途 | 排水口や水切りカゴなどに | ブラシサイズ | φ60×105mm |
| 全長 | 255mm | 材質 | 毛・ハンドル:ポリプロピレン |
| 重量 | 38g | ||
| 抗菌加工 | |||
| 2種類の毛で、頑固な汚れをかき取ります。 ソフトな毛(アミ目繊維)と硬い毛(ブラシ)で、水だけでヌメリや黒ずみをスッキリ落とします。 |
|||
| 網目繊維とブラシのダブル効果で、凹凸面の汚れが水だけで落ちます。 | |||
| ホコリ取りには、乾燥した状態で簡単ドライ清掃できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
750 円(税抜)/ 825 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/06 09:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2364ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
