詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AJ-109

品名 : 260mm 網戸・サッシ用クリーナー

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 商品名 アミ戸スッキリバスボンくん抗菌 柄付
全長 260mm ブラシサイズ φ60×205mm
仕様 柄付き 材質 毛・ハンドル:ポリプロピレン
針金:ステンレス
重量 約50g 用途 アミ戸やサッシ、エアコンの掃除に
ソフトな毛(アミ目繊維)と硬い毛(ブラシ)で、水だけで網戸の汚れをしっかりかき出します。
ホコリ取りには、乾燥した状態で簡単ドライ清掃。汚れがひどい場合は、水をつけてウェット清掃できます。
アミ目繊維は抗菌加工で衛生的。ホコリや、汚れをネコソギ落とす。
追加説明
カタログ価格

990 (税抜)/ 1,089 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/18 16:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2366ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top