品番 : EA928AJ-11
品名 : 405mm トイレブラシ(ケース付)
仕様
| ブラシサイズ | 365(W)×38(D)×55(H)mm ブラシ部:80×40mm |
サイズ | ブラシをセットした状態:125(W)×110(D)×405(H)mm ケース:125(W)×110(D)×265(H)mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 21g | 材質 | ケース、ブラシ柄:ポリプロピレン ブラシ毛:ポリエステル |
| 耐熱温度 | 120℃ | ||
| アーチ形状の毛足の長いブラシでフチ裏までしっかり洗える。 | |||
| 便器の排水部分からフチ裏まで隅々まで楽々お掃除 | |||
| 悪臭の原因が溜まりやすいフチ裏をすっきりキレイに | |||
| 水切りが良いブラシタイプで収納も簡単 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
855 円(税抜)/ 941 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/04 00:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2368ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
