品番 : EA928AJ-13
品名 : 336mm トイレブラシ(小便器用)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | CE-488-100-0 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 約336mm | ブラシサイズ | 35×65mm |
| 重量 | 約63g | 材質 | 柄:ポリプロピレン 毛:PBT |
| 耐熱温度 | 約60℃ | ||
| 小便器の排水口清掃に最適なトイレブラシ | |||
| 高い耐摩耗性と速乾性が特長で、毛癖がつくにくく清潔を保てます。 | |||
| 排水管に落ちにくい形状で安心です。 | |||
| 排水管やトラップ部分をぐるりと磨けます。 | |||
| 軽い力で汚れを落とせるS字型グリップハンドル | |||
| 節水便器の吐水穴など狭い場所の汚れにも最適 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
860 円(税抜)/ 946 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/04 00:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2368ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
