品番 : EA928AJ-151
品名 : 25x 15x145mm スポンジスティック(すき間・溝用)
水に濡らして、こするだけ
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | C1478 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 25×15×145 | 重量(g) | 4 |
| 用途 | 水栓金具すき間・溝用 | 材質 | 本体:ポリエステル不織布(研磨材入) ナイロン不織布(研掃材入) 芯材:ポリプロピレン ヒモ:ナイロン 接着剤:合成樹脂 |
| ヒモつき | |||
| 水に濡らして、こするだけ | |||
| 歯ブラシでは落とせない狭い場所も、水に濡らして、こするだけでピカピカ | |||
| スティック形状のため、届きにくいすき間にも力が届きます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
250 円(税抜)/ 275 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 68 (2026/11/10 08:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0596ページ 2363ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
使い方
