品番 : EA928AJ-182
品名 : 18L タイヤつや出しワックス
仕様
| メーカー | 日本磨料工業(PIKAL) | 型番 | 44830 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | TLワックス | 内容量 | 18L |
| 液性 | 中性 | 成分 | 界面活性剤、シリコーン |
| 深みのあるツヤが出る、タイヤの保護・ツヤ出しワックス | |||
| タイヤにやさしく、ひび割れや変色の心配がない乳化性液状タイプ | |||
| 研磨剤配合なし | |||
| 〈使用方法〉※スプレー容器別売 1.あらかじめタイヤを水洗いし、汚れを落としてください。 2.使用前に良く容器を振ってください。 3.15~20cm離してタイヤにスプレーし、スポンジでむらなく塗りのばしてください。または、スポンジにスプレーし、タイヤにむらなく塗りのばしてください。 ※走行前に十分に乾かしてください。もし乾燥前に走行する場合は、液が飛び散らないように布等で十分に拭きとってください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,700 円(税抜)/ 21,670 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 07:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0362ページ | ||||
