詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AJ-276

品名 : 50x180x50mm ハンドブラシ(金属探知反応/赤)

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 CL858-000X-MB
商品名 HG金属探知機対応ハンドブラシ 用途 食品工場や厨房施設などでの清掃に
サイズ ブラシ:50×180mm
毛丈:25mm
全長:約160mm
材質 甲:PP(金属成分入り)
毛:PP(金属成分入り)
重量 125g 色 赤
金属検出機で検出可能な素材を甲と毛に使用。
異物混入リスクを低減。
高圧蒸気滅菌対応。
薬品消毒対応。
金属検出機対応。
検出器の性能や設定、食品の種類等により、検知出来ない可能性があります。
必ず事前テストを行い、安全性や使用目的に適合するかご確認ください。
※毛に金属成分が含まれるため、清掃面を傷つけるおそれがあります。
追加説明
カタログ価格

2,050 円(税抜)/ 2,255 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/11/04 00:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2366ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top