詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AJ-2B

品名 : 420mm トイレブラシ

仕様

ブラシサイズ 80×90×40(t)mm 全長 440mm
重量 約70g 材質 毛:ココナッツファイバー、
柄:ポリプロピレン
水切れが良く、コシの強いココナッツファイバー(天然椰子の実繊維)使用
凸凹しているところまで、しっかり汚れを落とします。
追加説明
カタログ価格

250 (税抜)/ 275 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 100

(2026/09/18 19:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2368ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top