詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AJ-371A

品名 : 337mm ダストブラシ(木柄)

仕様

ブラシサイズ(mm) 45×230 毛丈(mm) 55
全長(mm) 337 材質 毛:馬毛と柔らかい合成繊維の混合繊維
ハンドル:木
毛質 ソフト 重量(g) 約272
毛先が滑らかなため、細かい埃やゴミを拾い掃き出します。
乾燥した表面で使用してください。
木工所・室内・ガレージなどの滑らかな面に最適です。
追加説明
カタログ価格

3,280 円(税抜)/ 3,608 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 32

(2026/11/03 23:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2361ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top