詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AJ-55

品名 : 64x205x53mm 靴用ブラシ(馬毛)

仕様

メーカー コロンブス 商品名 ジャーマンブラシ
サイズ(㎜) 64×205×53 毛丈(mm) 40
材質 毛:馬毛
台部:木
靴、鞄、ウエアなどの様々な革製品のほこり落としに使用していただけます。
豚毛より毛足が長く柔らかい為ほこり落としに最適です。
毛足の長い大きめの馬毛ブラシなので、面積の広いカバン等のホコリ落としにもご使用いただけます
木部には丈夫なブナ材を使用しました。
追加説明
カタログ価格

3,500 円(税抜)/ 3,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/12 07:49現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2023ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top