品番 : EA928AJ-56
品名 : 48x148x48mm 靴用ブラシ(馬毛)
仕様
| メーカー | コロンブス | 商品名 | ジャーマンブラシ |
|---|---|---|---|
| サイズ(㎜) | 48×148×45 | 毛丈(mm) | 25 |
| 材質 | 毛:馬毛 台部:木 |
||
| 豚毛より毛足が長く柔らかい為ほこり落としに最適です。 | |||
| 毛足の長い大きめの馬毛ブラシなので、面積の広いカバン等のホコリ落としにもご使用いただけます。 | |||
| 靴以外にも様々なホコリ落とし用としてご使用頂けます。 | |||
| 木部には丈夫なブナ材を使用しています。 | |||
| 持ち手にくぼみがあり、力強く使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/10/06 10:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0605ページ 2023ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
