詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AJ-61

品名 : 150mm トイレブラシ

仕様

メーカー 3M 型番 ET BST
シリーズ スコッチ・ブライト サイズ(mm) ブラシ:135×60
全長:150
材質 頭:ナイロン不織布(樹脂研磨粒子つき)、抗菌ウレタンスポンジ
柄:ポリプロピレン
重量 69g
入数 4個 用途 衛生陶器の洗浄作業に。
トイレの種類を選ばずだれでも安心して使えるユニバーサルなデザインのプロ用柄つきスポンジたわし
従来の柄が長いタイプと比較して、清掃時間の短縮が期待できます。
ふち裏にもあたるので、隅々までお手入れできます。
力が伝わりやすく、手になじむ身体への負担が少ない柄の長さと形状。
様々な形状にフィットし、汚れを落とす不織布スポンジ。(樹脂研磨粒子つき)
大便器で流れにくいデザイン。
※本製品は衛生陶器清掃用です。プラスチック等傷付きやすい素材には、あらかじめ目立たない部分で確認の上、お使いください。
追加説明
カタログ価格

1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/11/04 00:14現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2368ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top