詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AJ-7

品名 : 385mm トイレブラシ

仕様

メーカー テラモト 型番 CE-488-660-0
ブラシサイズ(mm) 60×80 全長(mm) 385
材質 頭:ポリエステル
柄:ポリプロピレン
重量 70g
トイレ清掃用
抗菌加工
塩ビ不使用
滑り止めがついた握りやすいグリップ
追加説明
カタログ価格

480 円(税抜)/ 528 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 40

(2026/11/04 00:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2368ページ
ウェブカタログ画像
  • すべり止めがついた握りやすいグリップ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top