詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AJ-74

品名 : 480mm タッチレストイレクリーナー

仕様

メーカー テラモト 型番 CE-488-200-0
クリーナーサイズ ヘッド部:60×80mm
全長:470mm
サイズ 全体:φ90×480(H)mm
ケース:φ90×147(H)mm
材質 柄・スイッチ・ケース:ポリプロピレン
ヘッド:TPR、ステンレスバネ
フック:シリコーン
耐熱温度 ポリプロピレン・TPR:約80度
重量 180g
フック付き
トイレ内清掃をかんたん衛生的に。
使うときも、使った後も手を汚さず、トイレ掃除ができる!
ヘッドは柔軟性があり、清掃面にフィットします。
市販の「流せるトイレシート」をタッチレスで装着し、使用後はそのままトイレに流せます。
便座、フタの接続部やくぼみ、便器の側面、便座裏、便器の縁や内側、吐水口周りまで拭き取れます。
ケースの底に吸盤がついており、倒れないようになっています。
【使い方】
1.ケースからクリーナーを引き抜き、柄のボタンを押してブラシを出します。
2.広げたウェットシートをケースの上に置き、クリーナーを差し込みそのまま引き抜けば取り付け完了!
3.使用済みシートはボタンをワンプッシュで取り外せます。
4.使用後は、専用ケースに収納してコンパクトに保管できます。
※シートを装着するためブラシをケースに差し込む際は、できるだけゆっくり行なってください。流せるシート以外は流さないでください。
追加説明
カタログ価格

2,650 円(税抜)/ 2,915 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/04 00:33現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • タッチレスで装着し、使用後はそのままトイレに流せます
  • 柔軟性のあるヘッド

商品動画

タッチレスクリーナー 使用方法 タッチレスクリーナー 使用方法

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top