品番 : EA928AJ-76
品名 : トイレブラシ
仕様
| 名称 | 本体(ブラシ4個付) | 全長 | 約480mm |
|---|---|---|---|
| 成分 | 界面活性剤、防腐剤 | 材質 | ハンドル:ABS・PP ブラシ:セルロース・レーヨン・合成繊維 |
| 液性 | 中性 | 用途 | トイレ便器内の掃除、防汚 |
| 流せるトイレブラシ | |||
| 濃縮洗剤付で洗剤いらずです。 | |||
| 洗剤付きブラシは、トイレットペーパーのように分解する素材でできているので、トイレに流すことができます。 | |||
| 濃縮洗剤付ブラシが、フチ裏汚れまでしっかり落とします。 | |||
| 浄化槽トイレにもお使いいただけます。 | |||
| ブラシはワンタッチでカンタン着脱。手を汚さずにお掃除できます。 | |||
| 【使用上の注意】 ・用途以外に使用しない。人体に使用しない。 ・子供やペットが触れる所に置かない。 ・目に刺激があるので、使用中に液が目に入らないように注意する。 ・衣服につかないように注意する。 ・他の洗剤と併用しない。 ・手荒れの気になる方や長時間使用する場合は、ゴム製などの手袋を使う。 ・使用後は手を洗う。 ・金属面、プラスチック面、ガラス面、木部などには使わない。 ・つまりを避けるため、ブラシは1コずつ流す。 ・洗剤付きブラシはこの箱と一緒に保管する。 ・地下階などにあるトイレで、排水に揚水ポンプ(水を高所に揚げるためのポンプ)を使用している場合はブラシを流さない。 ・ブラシを切り離すときに、ブラシの角で手を切らないように注意する。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
810 円(税抜)/ 891 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 32 (2026/10/31 23:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2368ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA928AJ-77B : 替ブラシ(EA928AJ-76用/12個) |
ウェブカタログ画像
拡大
