詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AJ-88

品名 : 250x20mm サッシブラシ

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 BR434-000X-MB
商品名 サッシブラシ 用途 サッシの溝やこまかい部分に
全長 177mm ブラシサイズ 8×70mm
毛丈 約45mm 重量 35g
材質 柄:PP(抗菌加工)、ブラシ:PET
サッシの溝にたまった取りにくい汚れが簡単に落とせます。
内蔵のヘラを使えば、こびりついた汚れも落とせます。
追加説明
カタログ価格

530 円(税抜)/ 583 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/12 07:33現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2366ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top