詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AK-31A

品名 : 125mm 洗浄ブラシ

ひどい汚れ落としに

仕様

全長 125mm 毛丈 30mm
毛質 ハード ブラシサイズ 60(W)×125(D)mm
材質 毛・ハンドル:ポリプロピレン
グリップ部:TPE
重量 157g
ハンドル幅 約3.2mm
ひどい汚れに
親指がすべらないゴム付
さまざまな掃除に最適な丸型ブラシ
ソフトグリップの片側が固定されているハンドルで快適性と使いやすさを実現
追加説明
カタログ価格

940 円(税抜)/ 1,034 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 60

(2026/11/03 23:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2366ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top