品番 : EA928AL-4
品名 : 420- 960mm 床ほうき(延長棒式)
仕様
材質 | 穂先:特殊アクリル、ハンドル:軟質塩化ビニールジョイント:アルミ | サイズ | 全長:約450~960mm、幅:約25mm、毛丈:約80mm |
---|---|---|---|
EA928AL-5、旧-1、旧-2のヘッド部分と取替可能 | |||
毛先のくせが付にくく、静電気も起きにくいので、髪の毛、紙屑がからみにくい。 | |||
用途に合わせ、長さが替えられます。(柄はグリップ部分を含め3本入っています。) | |||
全体に軽くバランスが良いので、長時間使用しても疲れません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,100 円(税抜)/ 3,410 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/05/20 01:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 2486ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA928AL-15 : 交換ヘッド・バス用(EA928AL-5用) |