品番 : EA928AL-5
品名 : 380- 880mm バスクリーナー(延長棒式)
仕様
| 用途 | 浴槽の水アカ、脂汚れの清掃に | サイズ | 全長:約380~880mm ヘッド:約145×110mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ヘッド:ナイロン不織布 柄:アルミ ハンドル:軟質塩化ビニール |
注意 | 研磨剤とは一緒に使用しないでください。 |
| 柄はグリップ部分を含め3本入っています。(3段階調整可能) | |||
| ステンレス、プラスチック、ホーロー、木製、タイル等のバスタブに、キズを付けずに汚れを落とします。 不織布使用で汚れ落としが一段とアップしました。 クルッと自由に回転しますので、コーナーの汚れ取りにも便利です。 |
|||
| 回転板周りも力がワイドに広がるデザインです。 | |||
| 短くして使用すると一段と力を加えて洗えます。 強く洗いたい時や狭い場所は柄をグリップ部分だけにしてハンディとして使うと便利です。 |
|||
| ※組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,460 円(税抜)/ 2,706 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/12 08:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2365ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA928AL-15 : 交換ヘッド・バス用(EA928AL-5用) |
ウェブカタログ画像
拡大
