品番 : EA928AY-10
品名 : 570mm 首振りヘッド(伸縮ハンドル用)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | FU605-000U-MB |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 除電払い NF-EX首振りヘッド | 用途 | 商業施設、精密工場などに |
| サイズ | φ160×570(H)mm | ブラシサイズ | φ160×330mm |
| 重量 | 108g | 材質 | 毛:ポリプロピレン・導電繊維、グリップ:ABS樹脂 |
| 静電気を除去し、その後帯電しにくくなります。 | |||
| ヘッドが180°動くから見えない部分もすっきりホコリ取り。 | |||
| 毛部分は外れません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,060 円(税抜)/ 4,466 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/06/21 06:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2370ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA928AY-1 : 1370-1990mm 伸縮クリーナー |
ウェブカタログ画像
拡大
