品番 : EA928AY-131
品名 : 1350mm ほうき
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | BR675-000J-MB |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【一部お客様組立品】 | 商品名 | JP ブルロンF |
| 用途 | 防災備蓄保管に | 穂先幅 | 320mm |
| 全長 | 1350mm | 毛丈 | 約90mm |
| スチールパイプ | 約φ21mm | 重量 | 約440g |
| 材質 | 毛:PET 甲:PP ハンドル:スチールパイプ |
||
| 大きなゴミをコシのある毛がしっかりと掃き出します。 | |||
| コンパクトパッケージの採用で物流・運送に最適です。 | |||
| 穂先はねじ込み式です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,240 円(税抜)/ 2,464 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/07 02:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2385ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA928AY-136 : 320mm ほうき(交換用ヘッド) |
