詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AY-139

品名 : 330x1360mm 自在ほうき

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 BR531-000U-MB
用途 アスファルト・コンクリートなど屋内外の清掃に 全長 1360mm
穂先幅 330mm 毛丈 50mm
重量 390g 入数 1本
材質 ハンドル:スチールパイプ(φ19mm)
甲:PP
毛:PET
コシのある丈夫なPET繊維で重量ゴミも掃き取ります。
追加説明
カタログ価格

1,830 円(税抜)/ 2,013 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/04 02:32現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2386ページ
ウェブカタログ画像
  • 毛先が長い
  • 重量ゴミも掃きとります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top