品番 : EA928AY-141
品名 : 1365mm 自在ほうき
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | BR528-000U-MB |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 工場箒 | 用途 | アルファルト・コンクリート床など屋内外の磨き・掃き作業に |
| 全長 | 1365mm | 毛丈 | 55mm |
| 穂先幅 | 350mm | 柄 | 約φ19mm |
| 重量 | 約510g | 材質 | 穂先:PET、柄:スチールパイプ、甲:PP |
| 入数 | 1本 | ||
| コシが強く、アスファルトやコンクリート床など屋内外の磨き・掃き作業が一本で可能。 | |||
| 分厚い4列植毛で、重量ゴミも一度で掃けます。 | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,980 円(税抜)/ 4,378 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/19 12:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2386ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA928AY-146 : [EA928AY-141用] 替穂先 |
| 関連商品 | EA928BJ-101 : 毛カキブラシ |
| 関連商品 | EA928BJ-102 : 毛カキブラシ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
