品番 : EA928AY-174A
品名 : 2.39-6m ウィンドウウォッシャー
微細な起毛布でガラス表面に水や洗剤の希釈液をムラなく広げられます。
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 高所窓清掃に | サイズ | ハンドル:2390~6000mm モップ幅:500mm ワイパー幅:450mm |
| 重量 | ハンドル:約1400g モップ:230g ワイパー:280g |
材質 | ハンドル:アルミ モップ 毛材:アクリル ワイパー:合成ゴム |
| 段数 | 3段 | ||
| ウィンドウモップとワイパーのセットです。 | |||
| 高所作業用として、長さが調整できる。 | |||
| ハンドルは最長6mまで伸長可能。高所窓清掃の必需品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,900 円(税抜)/ 29,590 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/23 09:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 2394ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA928AY-79 : [EA928AY-74,99用] スペアゴム |
| 部品 | EA928AY-89 : [EA928AY-87用] 替モップ |
ウェブカタログ画像
拡大

